Beli Timbangan Injak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

  2. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp239.900

  3. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Pembalut Wanita (Trash Bin)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Pembalut Wanita (Trash Bin)
    atribut:
    • Capacity (L): 18
    • Material: Plastic
    • Dimensions (cm): 34.2x18x57.2
  4. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  5. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 100L (Trash Bin)
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 100L (Trash Bin)
    atribut:
    • Type: Easy to move, Easy to clean, Durable material (HDPE)
    • Volume (L): 100
  6. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (mm): 560x490x890
    • Lid Type: with Pedal
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
  7. Excellent Scale Bench Scale Mild Steel
    Mulai

    Rp8.499.900

    Excellent Scale Bench Scale Mild Steel
    Deskripsi:
    Only weighing functionwith RS-232other function is optional
    atribut:
    • Interface: RS-232
  8. OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Mulai

    Rp1.899.900

    OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Deskripsi:
    Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
  9. WESTWARD Foot Switch (Saklar Injak)
    Mulai

    Rp12.999.900

    WESTWARD Foot Switch (Saklar Injak)
    Deskripsi:
    These parts fit specific models of Westward pipe threaders.
    atribut:
    • Features: Starts and Stops Motor of Threading Machines
    • Material: Steel
    • Product Type: Foot Switch
    • Manufacturer Part Number: 34DA24
    • Compatible Threader Grainger Part Number: 31XM65; 31XM66; 31XM67
    • Compatible Threader Mfr. Model No.: 6590; 6790; 8090
    • Compatible Threader Series: 31XM65; 31XM66; 31XM67
    • UNSPSC: 23171708
  10. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  11. POWERPACK Pedal Sealer
    Mulai

    Rp3.099.900

    POWERPACK Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).
    atribut:
    • Seal Width (cm): 2-5
  12. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  13. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  14. WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Mulai

    Rp25.999.900

    WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Deskripsi:
    The Westward® heavy-duty hydraulic transmission jack is designed for lifting and lowering of transmissions and differentials from various vehicles. Strong reinforced steel construction with flanged side frames provide extra strength. Flexible saddles have both side and tilting angle adjustments to accommodate different shapes and sizes of transmissions and differentials. Fully-adjustable tilting heads. Load restraining chains help to assure the user’s safety when lifting and lowering load. Four casters allow easy movement and easy positioning of transmission jack. Patented oil by-pass mechanism offers stroke limitation of ram piston. Durable rust-free enamel finish. Metered release valve assures precise adjustment of cradle height and smooth lowering of load.
    atribut:
    • Item: Transmission Jack
    • Lifting Height Min. (inch): 7 7/8
    • Minimum Height (inch): 7 7/8
Daftar Harga Timbangan Injak Terbaru November 2026
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp149.900
Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp109.900
Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp239.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Pembalut Wanita (Trash Bin)Rp319.900
Green Leaf Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bio (Trash Bin)Rp379.900
BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Rp469.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 100L (Trash Bin)Rp769.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Rp809.900
Excellent Scale Bench Scale Mild SteelRp8.499.900
OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanRp1.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)